画像準備中

圧力計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜2 外径(Φmm)50 接続ねじG1/4 注文コード41972614 品番50 DAM-N02N G1/42MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は圧力レンジ・外径・接続ねじなど57種類から選べます 他の種類を見る
仕様ADMT 種類汎用圧力計 外径(Φmm)50 接続ねじG1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0〜2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41972614 50 DAM-N02N G1/42MPa 41027621 DT1/4x50x2MPa 小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造 小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造 1個 1,998
欠品中
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41972946
2024-05-23
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

正確な圧力測定ができる商品で安心してご使用いただけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする