35 軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41972856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35 軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41972856
35 軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41972856

軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
寸法d3(mm)32.5
呼び35
内容量1箱(500個)注文コード41972856品番35
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
呼び
35
寸法d3(mm)
32.5
寸法t(mm)
1.6
材質
鉄
形状
軸用同心止め輪(穴無し)
寸法r(mm)
(最大)0.5
表面処理
生地
寸法b(mm)
2.8
寸法d1(mm)
35
寸法d2(mm)
33
寸法m(mm)
1.75
寸法n(mm)
(最小)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4495:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする