55 軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41972892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55 軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41972892
55 軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41972892

軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
寸法d3(mm)51.3
呼び55
内容量1箱(100個)注文コード41972892品番55
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
呼び
55
寸法d3(mm)
51.3
寸法t(mm)
2
材質
鉄
形状
軸用同心止め輪(穴無し)
寸法r(mm)
(最大)0.7
表面処理
生地
寸法b(mm)
4
寸法d1(mm)
55
寸法d2(mm)
52
寸法m(mm)
2.2
寸法n(mm)
(最小)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4495:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする