日新計器
日新計器の 圧力・流量測定
日新計器の 圧力計
日新計器の 汎用圧力計
圧力計
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0〜0.3
外径(Φmm)
60
接続ねじ
G1/4
注文コード
41972946
品番
60A-N01N G1/4 0.3MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
圧力レンジ・外径・接続ねじ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AT
種類
汎用圧力計
外径(Φmm)
60
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0〜0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41972946
60A-N01N G1/4 0.3MPa
09491133
AT1/4G 60×0.3MPa(普通形)
一般圧力計 A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)
1台
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)