日新計器
日新計器の 圧力・流量測定
日新計器の 圧力計
日新計器の 連成計
連成計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41973287
品番
60A-N01N G1/4 0.6MPa -0.1MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
60
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0.6
接続ねじ
G1/4
仕様
AT
種類
連成計