M8 ナットカバー (座金付き対応品)(グレー) 大阪魂 41981527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 ナットカバー (座金付き対応品)(グレー) 大阪魂 41981527
M8 ナットカバー (座金付き対応品)(グレー) 大阪魂 41981527

ナットカバー (座金付き対応品)(グレー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は呼び・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
呼び
M8
注文コード
41981527
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び
M8
寸法d4(mm)
7
寸法h1(mm)
30
材質
樹脂
色
グレー
寸法h2(mm)
15
寸法h3(mm)
6
寸法d1(mm)
27
寸法d2(mm)
17
寸法d3(mm)
13
寸法h4(mm)
3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41981527M842178945M8M8 ナットカバー (座金付き対応品)(グレー) 大阪魂 42178945ナットカバー (座金付き対応品)(グレー)大阪魂1パック(2個)
¥559
税込¥615
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42178945
2026-09-15
用途: 物置のアンカーボルト
製造業

物置のアンカーボルトが雨ざらし状態だったので錆止めと見栄えが映えるように。弾力があり、簡単装着。ナット下のワッシャまでカバーできるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3588:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
M8 ナットカバー (座金付き対応品)(グレー) 1箱(50個) 大阪魂 【通販モノタロウ】