M6(10×15) ナットカバー 座付き(白) 大阪魂 41981667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6(10×15) ナットカバー 座付き(白) 大阪魂 41981667
M6(10×15) ナットカバー 座付き(白) 大阪魂 41981667

ナットカバー 座付き(白)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はサイズ・内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41981667
品番
M6(10×15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び
M6
寸法A(mm)
13
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
15
材質
樹脂
色
白

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41981667M6(10×15)42179085M6(10×15)M6(10×15) ナットカバー 座付き(白) 大阪魂 42179085ナットカバー 座付き(白)大阪魂1パック(2個)
¥429
税込¥472
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2336:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
M6(10×15) ナットカバー 座付き(白) 1箱(100個) 大阪魂 【通販モノタロウ】