※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)六角ホーローセット(ポリカーボネート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1パック(8個)
ねじの呼び
M4
M4
M3
長さ(mm)
5
5
8
ねじピッチ
0.7
0.7
0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41990837
品番
4×5
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
5
材質
ポリカーボネート
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり