曜日別特売
2.5×3 (-)止めねじ トガリ先(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41991774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×3 (-)止めねじ トガリ先(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41991774
2.5×3 (-)止めねじ トガリ先(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41991774

(-)止めねじ トガリ先(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)3
ねじピッチ0.45
内容量1箱(1000個)注文コード41991774品番2.5×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM2.5ねじピッチ0.45長さ(mm)3材質ステンレス寸法A(mm)(最大)0.6/(最小)0.46寸法B(mm)(最大)0.95/(最小)0.72先端形状とがり先穴の形状すりわり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419917742.5×3421840732.5×32.5×3 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184073(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
439
税込483
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする