※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)止めねじ トガリ先(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M2.5
M4
M2
長さ(mm)
4
10
4
ねじピッチ
0.45
0.7
0.4
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41991783
品番
2.5×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
寸法A(mm)
(最大)0.6/(最小)0.46
寸法B(mm)
(最大)0.95/(最小)0.72
先端形状
とがり先
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41991783
2.5×4
42184082
2.5×4
(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました