※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)止めねじ トガリ先(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M4
M4
M2
長さ(mm)
8
10
4
ねじピッチ
0.7
0.7
0.4
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41991887
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法A(mm)
(最大)0.8/(最小)0.66
寸法B(mm)
(最大)1.42/(最小)1.12
先端形状
とがり先
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41991887
4×8
42184186
4×8
(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました