※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ECO-BS すり割り付き(-)止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
41992937
品番
4×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
5
材質
黄銅
寸法A(mm)
0.7
表面処理
生地
寸法B(mm)
1.2
先端形状
平先
穴の形状
すりわり