平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ボストンバッグ
ガルウィング オンブレST3WAYボストン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41995836
品番
31133-09
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
3通りの用途に合わせた持ち方ができます。
色
赤
仕様
正面:ファスナーポケット、背面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、底面:リュックベルト収納ポケット、ショルダーベルト
材質
ポリエスター
質量(g)
約580
タイプ
3WAY
容量(L)
約35
寸法(cm)
50×30×30