※使用例
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ボストンバッグ
ラダーエリア ダッフルボストン 67cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996073
品番
11196-01
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
黒
仕様
本体内部:吊りポケット、正面:オープンポケット、ファスナーポケット、着脱式ショルダーベルト付き
材質
420Dナイロン
質量(g)
約890
容量(L)
約72
寸法(cm)
67×38×25