※使用例

11709-01 ラダーエリア ダッフルボストン 50cm 平野鞄 41996107 11709-01 ラダーエリア ダッフルボストン 50cm 平野鞄 41996107

ラダーエリア ダッフルボストン 50cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41996107 品番11709-01
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様本体内部:吊りポケット、正面:オープンポケット、ファスナーポケット、着脱式ショルダーベルト付き 材質420Dナイロン 質量(g)約560 容量(L)約35 寸法(cm)50×31×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする