※使用例
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ボストンバッグ
ラダーエリア ダッフルボストン 45cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996116
品番
11200-01
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
黒
仕様
本体内部:吊りポケット、正面:オープンポケット、ファスナーポケット、長手ハンドル
材質
420Dナイロン
質量(g)
約530
容量(L)
約30
寸法(cm)
45×31×18