※使用例

11202-01 ラダーエリア ダッフルボストン 38cm 平野鞄 41996134 11202-01 ラダーエリア ダッフルボストン 38cm 平野鞄 41996134

ラダーエリア ダッフルボストン 38cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41996134 品番11202-01
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様本体内部:吊りポケット、正面:オープンポケット、ファスナーポケット、長手ハンドル 材質420Dナイロン 質量(g)約340 容量(L)約14 寸法(cm)38×25×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする