ブレリアス ダレスボストン 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41996484 品番10428-01
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
サイズB5 仕様ワンタッチ錠前、本体内部:ファスナーポケット付アテポケット、2分割アテポケット、背面:ファスナーポケット、肩アテ付ショルダーベルト 材質軽量合皮 質量(g)約780 タイプ口枠ダレス 寸法(cm)41×26×16 材質(取手)天然木取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする