平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ボストンバッグ
ブレリアス ダレスボストン 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996493
品番
10429-01
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
A4F(ファイル)
仕様
ワンタッチ錠前、本体内部:ファスナーポケット付アテポケット、2分割アテポケット、背面:ファスナーポケット、肩アテ付ショルダーベルト
材質
軽量合皮
質量(g)
約570
タイプ
口枠ダレス
寸法(cm)
31×20×12
材質(取手)
天然木取手