ドライブレコーダーユニット VREC-DS600

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41998207 品番VREC-DS600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

小型設計のセパレートタイプドライブレコーダー。
「ドライブレコーダーリンク」機能に対応したカーナビと組合わせれば、カーナビ本体から録画や再生、データ消去などのドライブレコーダー機能が操作できます。
カーナビ側の GPS情報と連動して、「日時」「緯度経度」 「速度」「方位角」を表示。カーナビ側のGPS情報を使用しているので、精度の高い情報で記録します。
【仕様】
撮影素子 CMOSセンサー
画素数 212万画素
画角 水平107度 垂直57度 対角121度
その他
地デジ電波干渉対策済み
LED信号機対応

記録媒体microSDHCカード (8GB〜32GB、class4以上、動作確認用microSD 16GB同梱) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:55×99×25、カメラ部取付:4×32×45 解像度記録:1920×1080p、1280×720p、848×480p 画素数212万画素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする