- ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ 42000386 - ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ 42000386 - ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ 42000386 - ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ 42000386

ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム

(174件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 42000386 品番 -
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。

幅(mm)100 長さ(m)150 厚さ(μm)15 紙管内径(mm)38 用途簡易梱包。 仕様詰替用 材質ポリエチレン 繰り返し・詰め替え対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火の気のある場所、高温多湿の場所で使用しないでください。

商品説明動画

ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム.
この動画は、12人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 174
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
梱包、材料の保管
株式会社五月工業 様

250mはコスパが良いので毎回購入しています
使い勝ってもよいのですが思い切り伸ばして切るとEND部分がわからなくて困るときがあります

対象商品:
42000386
2026-02-01
用途:
ダンボールを捨てる時
卸売・小売業

ゴミ捨てや、大きいものを送るときの固定に重宝します。あと、クリスマスツリーをまとめて小さく収納できます。
使う頻度はありませんがあると嫌な作業がすこし気軽になる感じです。こちらの品質も問題なしです。ついでに買ってます

2025-12-07
用途:
様々な梱包で
サービス業

エアキャップで梱包した際に、ガムテープで留めなくても、これを巻くだけでしっかり留まるので良い。ガムテープを使用しないため、エアキャップを再利用できる。
モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付きも利用しているが、使いやすいので一緒に使うことをお勧めする。

2026-02-08
用途:
梱包用

段ボールを合体させて発送する際に重宝しています。従来のバンド固定は手間もかかる上に段ボールにくいこみが出来ますが、こちらは簡単に巻けて固定にも強度が有り重宝しいています。

対象商品:
64083225
2026-03-06
用途:
梱包

宅配の荷造りに、ラップします。特に、大きなものに使えます!

2026-01-27
用途:
常備品です
株式会社中藤材木店 様 (建設業・工事業)

木材店。加工したものをしっかりと、簡単に包装できて助かります

2025-09-13
用途:
小物の梱包、傷汚れ防止
サービス業

以前から興味があったものの、初めて購入
他の商品を使ったことがないので比較は出来ませんが、初めてでも使いやすい形状・長さ・強度です。
専用ホルダーも一緒に買ってよかったです。
伸ばしながら切れてそのまま引っ付いてくれるところも作業効率がよく使いやすいです。

2025-10-20
用途:
個別梱包用
株式会社丸大木工所 様 (製造業)

15で薄いかなと思いましたが、大丈夫でした。
20と比べてもいけるようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする