PME5P60 promina LED HEAD LIGHT FIAT 500専用キット(ブルーモーション車用) Seabass Link 42005767 PME5P60 promina LED HEAD LIGHT FIAT 500専用キット(ブルーモーション車用) Seabass Link 42005767

promina LED HEAD LIGHT FIAT 500専用キット(ブルーモーション車用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42005767 品番PME5P60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000

フィアット500 1.2 プロジェクター式ハロゲンヘッドライトをLED仕様にバージョンアップするキットです。
省電力により車両への負担を軽減させ、瞬時に前方を明るく照らし安全運転をサポートします。
ヘッドライト バックカバーの穴あけ加工あり。(詳細は取扱説明書またはメーカー商品ページの「穴あけ加工」をご確認下さい。)

消費電力(W)28(1灯分) 全光束(Lm)5800(2灯合計) 色温度(K)6000 保証期間購入より2年間 定格作動電圧(V)DC8〜16.5 ファン冷却電動:あり(防塵防水IP67仕様) 年式対応年式:2016.01〜
注意
※1.2 プロジェクター式ハロゲンヘッドライト車専用
ツインエアー車はヘッドライトの形状を問わず装着不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42005767 PME5P60 08372756 PMF5P360 LED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キット Seabass Link LED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キット Seabass Link 1セット 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする