Seabass Link
Seabass Linkの 自動車用電球・バルブ
Seabass Linkの 自動車用LEDバルブ
Seabass Linkの その他LED
promina LED HEAD LIGHT アルファロメオ MITO専用キット(ブルーモーション車用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42005776
品番
PMEMT60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
アルファロメオ ミトのハロゲンヘッドライトをLED仕様にバージョンアップするキットです。
省電力により車両への負担を軽減させ、瞬時に前方を明るく照らし安全運転をサポートします。
消費電力(W)
28(1灯分)
全光束(Lm)
5800(2灯合計)
色温度(K)
6000
保証期間
購入より2年間
定格作動電圧(V)
DC8〜16.5
ファン
冷却電動:あり(防塵防水IP67仕様)
年式
対応年式:2009.05〜
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42005776
PMEMT60
08372817
PMMTP360
LED ヘッドライト アルファロメオ ミト専用キット
Seabass Link
1セット
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)