曜日別特売
LDR100-200V25N8-H/E39-40BK3 E39口金 バラストレス アイリスオーヤマ 42007605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E39口金 バラストレス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード42007605品番LDR100-200V25N8-H/E39-40BK3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
口金E39光源色昼白色(5000K)消費電力(W)25トラスコ品番161-3851全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55色温度(K)5000色(本体)ブラック明るさ(Lm)3700演色指数(Ra)83標準消費電力料金(円/h)0.68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42007614
2021-08-03
用途: 照明

注文後に納期1ヵ月遅れの報告って最低ですね
どうゆう在庫管理してるんでしょうか

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする