BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の トラック電装
BRAITH(ブレイス)の インバーター/コンバーター
BRAITH(ブレイス)の 24V対応DC/DCコンバーター
BRAITH DCDCコンバーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42008445
品番
BS-250
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
用途
24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます
付属品
両面テープ+ビス
適合
24V国産車専用
出力
USB:5V/1A+2.1A
消費電流(A)
3
電源コード(cm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応