アドヴィックス(住友電工)
アドヴィックス(住友電工)の ブレーキパッド・足回り部品
アドヴィックス(住友電工)の 国産車用ブレーキパッド
ブレーキパッド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42015585
品番
SN180P
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
メーカー
ミツビシ・マツダ
主な使用車種
RVR:GA4W、アウトランダー:GF7W・GF8W、アウトランダーPHV:GG2W、デリカD:5:CV1W,2W,5W、アクセラハイブリッド:BYEFP、アテンザ:GJEFP他(〜#20000)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。