アドヴィックス(住友電工)
アドヴィックス(住友電工)の ブレーキパッド・足回り部品
アドヴィックス(住友電工)の 国産車用ブレーキパッド
ブレーキパッド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42015619
品番
SN220P
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
メーカー
スバル
主な使用車種
インプレッサ:GK2,3,6,7、インプレッサスポーツ:GT2,3,6,7、スバルXV:GT3,7、レヴォーグ:VM4(アイサイト車)・VMG、レガシィ:BN9,BS9
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。