※使用例
用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の ラップ・消耗品・食品包材
用美(ヤマコー)の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
用美(ヤマコー)の 吸水・鮮度保持シート
遠赤保鮮シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(90枚)
寸法(cm)
約38.5×24(カット)
注文コード
42018078
品番
64910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(cm)
約38.5×24(カット)
サイズ
L
タイプ
ボックスタイプ
長さ(m)
21.6