TD35CW USB Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子 42030504

USB Type-C 電池4本交換式チャージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード42030504品番TD35CW
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。
本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。
長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。
乾電池交換式で繰り返し使える。
通電表示LED付。

定格出力DC5V/1A材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVCホワイト質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45ケーブル長(cm)約90定格入力DC3.0×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする