JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ガラスレンズ製マーカーランプ
A型バスマーカーランプ ステンリング(ガラスレンズタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42036436
品番
631717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
レトロな雰囲気のA型ガラスレンズバスマーカーランプ
ベース&リングはステンレス製
色
レッド
タイプ
ガラスレンズ
入力電圧(V)
24
消費電力(W)
12
仕様
24V12Wバルブ付
用途
電装パーツ
取扱説明書:
配線方法(例)(0.4MB)
注意
※電球を交換すれば12Vでもお使い頂けます