A型バスマーカーランプ ステンリング(ガラスレンズタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42036454 品番631719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

レトロな雰囲気のA型ガラスレンズバスマーカーランプ
ベース&リングはステンレス製

紅茶 タイプガラスレンズ 入力電圧(V)24 消費電力(W)12 仕様24V12Wバルブ付 用途電装パーツ
取扱説明書:配線方法(例)(0.4MB)
注意
※電球を交換すれば12Vでもお使い頂けます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする