和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ディアーノ アルミ木柄フライパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42037958
品番
DM-9102
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ガス火専用
こびりつきにくいふっ素樹脂加工
天然木ハンドル
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木
質量(kg)
0.52
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
寸法(cm)
26