グレービークック グリルDE活躍セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42038037 品番GM-9208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐熱温度の高い鉄製だから、焼き物料理にぴったり。ガス火・IHなどのコンロで使うだけでなく、ハンドルが外せるのでオーブンにも使えて調理の幅が広がる
表面の細かな凹凸により、油なじみが良く丈夫で錆にも強いブルーテンパー材を使用
ファイバーライン加工による凹凸で、食材とランダムな点で接触し、油なじみも良くなるので通常の鉄フライパンに比べてこげにくく、こびりつきにくくなった
テーブルコンロのグリルは、庫内温度が石窯に近い温度環境で、ピザなどを調理すると一段と美味しく仕上がる。

材質本体:鉄(ブルーテンパー材・ファイバーライン加工)、着脱ハンドル:フェノール樹脂、ハンドル金具:鉄(黒塗装) セット内容丸型18cm×1、丸型24cm×1、角型13×18cm×1、着脱ハンドル×1、レシピブック×1 種別キップ 表面処理ファイバーライン加工
注意
※テーブルコンロの機種によりグリルでの使用ができない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする