和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 鍋・フライパンセット
カラフルスマイル IH雪平鍋&フライパン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42038186
品番
CM-9629
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ポップなカラーで明るく楽しくクッキング! 重ねて収納できます。 ふっ素樹脂加工でこびりつきにくく、お手入れ楽々。
材質
本体:アルミニウム合金(底面:ステンレス鋼)、蓋:強化ガラス
色
グリーン
質量(g)
857
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工
寸法(cm)
18