モデロス IHスーパーディープパン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42038283 品番MM-9757
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

深さを生かして、オールマイティに大活躍します。
煮る・炒める・揚げる、様々な調理に対応。
料理が広がるフライパンです。

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス 質量(kg)1.32 表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装 寸法(cm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42038283
2024-02-13
用途:
なんでも使用できるので便利だし、蓋も付いているのでコスパ最高です。

まだ使って日にちがたっていないので、今後どうなるかですがしばらくは大丈夫と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする