和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
モデロス IHディープパン 目皿付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42038299
品番
MM-9758
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
深さを生かして、オールマイティに大活躍します。
煮る・炒める・揚げる、様々な調理に対応。
料理が広がるフライパンです。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス
質量(kg)
1.63
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
寸法(cm)
24