和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 鍋・フライパンセット
こんがり庵 着脱グリルプレート5点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42038597
品番
MA-9156
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
小プレート2枚、大プレート1枚、大プレート専用の蓋、着脱式ハンドルの5点セット。
プレートとハンドルが別だから、出来上がった料理をそのまま食卓へ。収納も場所をとらず、スッキリ使いこなせます。
材質
本体:アルミニウム合金
質量(kg)
1.18
表面処理
内外面:セラミック塗膜加工
プレート寸法(mm)
小:約185×130×39、大:約256×170×40