MA-9182 EZストーン フライパン 和平フレイズ 42038633

EZストーン フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42038633 品番MA-9182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長持ち内面コート
コーティングに業界最強(2017年10月現在)の耐摩耗性を持つ、ダイキン工業の開発した「シルクウェアEZ」を使用。
公的機関による耐摩耗試験200万回をクリア、
JIS基準の500倍以上を達成しています。
軽量化&丈夫
本体は熱が均一に伝わりやすいアルミダイカストを使用。
調理に大切な底面を厚めに作り、
不要な部分は薄くする事によって、軽量化と性能の両立を図っています。
お手入れのしやすさにもこだわりました。
内面は留め具の凹凸がなく、汚れがたまりにくい形状。
本体は一体成型でハンドルの留め具がなく、お皿のように洗えます。
ダイキン工業とは?
エアコンで有名なダイキン工業ですが、国内最大手のフッ素化学メーカーでもあり、
高品質と高性能を併せ持つフッ素樹脂塗料の開発を行っています。

材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)844 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEZ) 寸法(cm)20 満水容量(L)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする