和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ダイヤクイーン ディープパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42039139
品番
RA-9432
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トランプモチーフのお洒落なフライパン。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「ファインダイヤモンド」特殊ふっ素樹脂加工。
耐摩耗試験30万回クリア。こびりつきにくさが長持ちします。
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
572
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(ファインダイヤモンド)、外面:焼付塗装
寸法(cm)
24