和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ダイヤクロウ IH対応いため鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42039227
品番
RA-9519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた『ダイヤモンドコート』特殊ふっ素樹脂加工。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼
質量(g)
458
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(ファインダイヤモンド)
寸法(cm)
21