和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 鍋・フライパンセット
匠弥 両手鍋&片手鍋&パスタポット&ケトル&お玉5点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42039778
品番
TY-084
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
使いやすさと機能美を備えた、職人仕事が生み出すこだわりの道具。温かな表面加工に加え、安定感があるデザインで見ていて安心できる佇まい。丈夫だから出番が多いほど良さを実感できます。
材質
鍋:18-0ステンレス鋼、パスタポット:18-8ステンレス鉄三層鋼 コランダー:18-0ステンレス鋼、ケトル:18-8ステンレス鋼 底面:18-0ステンレス鋼、お玉:ステンレス鋼
セット内容
片手鍋18cm、両手鍋20cm、パスタポット22cm、ケトル、お玉