和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 鍋・フライパンセット
匠弥 パスタポット&二段蒸し器&木柄フライパン&段付天ぷら鍋&着脱式鍋4点&兼用蓋&ハンドル&クラシカルケトル9点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42039814
品番
TY-088
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
使いやすさと機能美を備えた、職人仕事が生み出すこだわりの道具。温かな表面加工に加え、安定感があるデザインで見ていて安心できる佇まい。丈夫だから出番が多いほど良さを実感できます。
材質
鍋:18-0ステンレス鋼、パスタポット・二段蒸し器:18-8ステンレス鉄三層鋼 コランダー:18-0ステンレス鋼、フライパン・天ぷら鍋:鉄(シリコン樹脂塗装)、ケトル:18-8ステンレス鋼 底面:18-0ステンレス鋼
セット内容
パスタポット22cm、二段蒸し器24cm、木柄フライパン24cm、段付天ぷら鍋24cm、着脱式鍋4点(14・16・18・20cm)、兼用蓋、着脱ハンドル、クラシカルケトル