和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
マーブルイグネイトIH対応ディープパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42040094
品番
RA-9639
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート『クイックマーブル』特殊ふっ素樹脂加工。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼
質量(g)
590
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(クイックマーブル)
寸法(cm)
24