ネオブル フライパン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42040164 品番 RA-9647
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

20cm〜32cmの豊富なバリエーション。用途によってぴったりのサイズをチョイスできます。
内面は4層コート『ネオ・マーブル』加工で、こびりつきにくく、扱いやすい。

質量(g)431 表面処理『ネオ・マーブル』加工 寸法(cm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
朝食の調理
サービス業

1人前の調理に非常に便利で価格設定もリーズナブルで2年ほど利用して毎回リピート購入してます。

対象商品:
42040164
2025-10-27
用途:
調理
飲食業

軽量で扱いやすく、使い勝手が良いです。高級品と遜色ない性能で、価格も手頃。コーティングが劣化しても安価なので、気軽に買い替えられます。

対象商品:
42040155
2025-04-29
用途:
料理
製造業

大人数のハンバーグ等も一気に焼けます!
助かってます。

2024-11-04
用途:
調理
製造業

32cmを購入。底面が平らに広く、具材が多く並べられ、均等に加熱でき良いです。一方、鍋を振る炒めもの調理では具材がこぼれやすかったです。
因みに、容量を従来使っていた縁高32cmフライパンと比較すると、本品は1割減程度でした。見かけより容量は大きいと感じました。

1人が参考にしています
2024-10-13
用途:
家事、一般の調理
accessments 様 (卸売・小売業)

こびりつき難く軽量なので片手で微妙に上下される事ができる。
価格に比べてお得感が有った。

1人が参考にしています
対象商品:
42040146
2023-10-10
用途:
魚のポワレ
飲食業

魚のポワレに使っています。けっこう磨いても塗装がはがれおちないので便利です。

対象商品:
42040164
2022-12-18
用途:
調理
サービス業

とても軽くて使いやすいです。
ただ、中央部分が少し盛り上がってるようで、油が端に溜まるのが難点かな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする