和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 鍋・フライパンセット
スティージー フライパン&片手鍋&両手鍋&パスタポット&ケトル5点鍋セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42040365
品番
MA-9679
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいステンレスクッキングウェア。
フライパンの内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使える「ハードコート」ふっ素樹脂加工。
材質
本体:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス、フライパン底面:ステンレス+アルミ圧着底
表面処理
フライパン内面:ふっ素樹脂加工(ハードコート)