和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 卵焼き器・オムレツパン
カルグレート 玉子焼
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42040609
品番
RA-9735
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
扱いやすく変形に強い「軽量アルミダイカスト」製。内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「ダイヤモンドコート」特殊ふっ素樹脂加工。
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
390
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
寸法(cm)
15×18