和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ボタニフル IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42040819
品番
RA-9780
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シックな赤色が上品なかわいらしさを演出。内面にはボタニカル柄をプリントしました。ダイヤモンドコートでこびりつきにくくお手入れもしやすい。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼
質量(g)
426
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
寸法(cm)
20