和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの ターナー・ビーター
パンツール ナイロンソフトターナーロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42042465
品番
RE-6735
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ナイロン製だから、しなりがよく、具材にすっと差し込めます。ふっ素樹脂加工の調理器具にもやさしいナイロン製。
食洗器対応:可
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、皿部:ナイロン(耐熱温度180度)
質量(g)
59
寸法(cm)
30.6×7.4×6.3