和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
和平フレイズの ピーラー・皮むき
ベジート ワイドピーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42044678
品番
RE-7085
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ワイドサイズの斜め刃で、キャベツの千切りもらくらく。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ポリスチレン
幅(mm)
118
全長(mm)
172
色
グリーン
質量(g)
40.8
寸法(cm)
約17.2×11.8×1.8
耐熱温度(℃)
80