和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの キッチンラック・キッチン小物収納
和平フレイズの キッチン棚
ステンレスコンロ奥ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42045037
品番
SM-9425
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンロ奥の排気口の上を有効活用
ちょい置きできてレンジ周りがもっと快適に
材質
本体:18-8ステンレス、棚板:ステンレス鋼、脚チューブ:シリコーンゴム
横幅(mm)
640
質量(g)
900